Hultafors elektriker kniv ELK i slire
Elektriker kniv ELK
- Elkniv. Eggenes sliping og håndtakets utforming er optimalisert for avisolering av kabler.
- Blad av 1.5 mm kullstål herdet til 58-60 HRC. Bladlengde: 33 mm
- Skaftet og sliren er laget av ekstra slagfast PP-plast. *Unik funksjon for å feste sliren rundt knappen på arbeidsklærne gjør at den ikke løsner, samtidig som den er lett å ta av.
- Total lengde: 158 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600