Sikkerhetskniv S3
Med skjult klinge:
- Sikkerhetsklasse S3 - tildekkede knivblader gir maksimal sikkerhet ved skjæring av pakkestrimler.
- Hurtig åpning av tape ved hjelp av merkingstapper øverst på klingen
- Ergonomisk aluminiumshåndtak i høy kvalitet med opphengsøye
- Enkel utskiftning av klinger uten bruk av verktøy
- Integrert klingemagasin til én reserveklinge
- Reserveklinge: 071566 019
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Håndtakbredde | Skjærekantlengde | Bladlengde | Materiale til håndtak | Bladtykkelse | Farge | Knivbladbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 018961 10
|
Sikkerhetskniv - kartong- og båndkutter
|
Lengde
165 mm
|
Håndtakbredde
35 mm
|
Skjærekantlengde
5 mm
|
Bladlengde
45 mm
|
Materiale til håndtak
Aluminium
|
Bladtykkelse
0.5 mm
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Knivbladbredde
23 mm
|
Produktvekt (per element)
111.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 019961 10
|
Reserveblad til kartongåpner 071566 018
|
Forp/Min.best.
10
|