Universalsaks 140 mm 1-komp. håndtak
- Kraftig saks med 1-komponent grep
- Material: Rustfritt stål
- Vekt: 75,5 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Design | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071403 16 061 1
|
Universalsaks 140mm, rustfri
|
Lengde
140 mm
|
Design
Rustfri, herdet, matt
|
Produktvekt (per element)
75.500 g
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|