Sikkerhetskniv Zebra
- Automatisk inntrekk av knivbladet ved avsluttet skjærebehandling, gjør at fare for kutt- og rispeskader reduseres vesentlig
- Hurtig bladskifte uten verktøy p.g.a. magnetisk bladholder
- Ergonomisk og glippsikkert grep
- Integrert bladholder for 5 stk. blader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Bladtykkelse | Materiale | Harmonisert systemkode | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566523 061 10
|
Konkav blad for teppekniv 0715 66 01
|
Bladlengde
59 mm
|
Bladtykkelse
0.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82119400000
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
3.500 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|