Universal gjengefil
- For utvendige gjenger, lengde 230 mm
- DIN 7261
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 77 064 1
|
Gjengefil for mm gjenger
|
Lengde
230 mm
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
111.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071461 78 064 1
|
Gjengefil for Unf/Unc
|
Lengde
230 mm
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
122.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Art. nr. 0714 61 77 - Millimetermål
|
|
0,80 mm | M 4, 5 |
1,00 mm | M 6, M7 |
1,25 mm | M 8, M 9 |
1,50 mm | M 10, M 11 |
1,75 mm | M 12 |
2,00 mm | M 14, M 16 |
2,50 mm | M 18, M 20, M 22 |
3,00 mm | M 24, M 27 |