Würth Japanese håndsag med 250mm blad
- For saging av middels grove materialer,
- Japan-tanning for effektiv og presis saging
- Pistolgrep og meget fleksibelt blad
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Arklengde | Arkbredde | Bladtykkelse | Fortanningsmellomrom | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5760051005961 1
|
Würth Japanese håndsag med 250mm blad
|
Lengde
445 mm
|
Arklengde
250 mm
|
Arkbredde
59 mm
|
Bladtykkelse
0.6 mm
|
Fortanningsmellomrom
1.6 mm
|
Harmonisert systemkode
82029100000
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
181.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|