Utpresseverktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kontaktmål | Kontaktutforming | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713558321960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
1.5 mm
|
Kontaktutforming
MCP, MAK
|
Produktvekt (per element)
21.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558323960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
mm
|
Kontaktutforming
MCP, MAK
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558311960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
1.6 mm
|
Kontaktutforming
Micro Timer II og III, MFK/MFS
|
Produktvekt (per element)
24.500 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558312960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
mm
|
Kontaktutforming
Junior/Standard Power timer, MDK/DFK
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558314960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
9.5 mm
|
Kontaktutforming
Maxi Power Timer, Maxi-DFK
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558322960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
2.8 mm
|
Kontaktutforming
MCP/sensortapp, MAK
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558352960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
mm
|
Kontaktutforming
Bladkontakter med to låseknaster
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)