Utpresseverktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kontaktmål | Knivbladbredde | Kontaktutforming | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713558201960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
mm
|
Knivbladbredde
0.7 mm
|
Kontaktutforming
MQS / Micro - Timer I og ABS-hus
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558202960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
1.6 mm
|
Knivbladbredde
1 mm
|
Kontaktutforming
Bladkontakter med én låseknast (lengde på vekrtøyblad: ca. 1
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558240960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
1.6 mm
|
Knivbladbredde
0.92 mm
|
Kontaktutforming
Bladkontakter med én låseknast (lengde på vekrtøyblad: ca. 20 mm)
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558212960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
mm
|
Knivbladbredde
1.58 mm
|
Kontaktutforming
Junior/Standard Timer, DFK
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713558213960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
mm
|
Knivbladbredde
1.89 mm
|
Kontaktutforming
Junior/Standard Timer, FASTIN-FASTON
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)