Cross-line Laser CLL11
CLL11 er en robust selvnivellerende Cross-line laser som er meget enkel å bruke. Godt egnet for både innendørs og utendørs opp til 30 meter.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Leveres uten batterier. Bruker 4 stk. AA batterier som må kjøpes separat.
Friboks
Selvnivellerende betyr at laseren selv justerer seg inn vertikalt/horisontalt hvis avviket er mindre enn +/- 4°. Ved større avvik som laseren ikke kan kompensere for, begynner linjene å blinke. Selvnivelleringsfunksjonen kan slås av ved å låse laseren slik at den projiserer uansett vinkel.
Tekniske data
- Selvnivellerende inntil +/- 4°
- Forenkler høyde og retningsbestemte målinger
- Avtakbar og svingbar festebrakett med magnet, samt 5/8” og ¼” innfestning (standard)
- Godt egnet for bruk utendørs pga. høy IP-klasse (IP54)
- Skarpe kanter på laserpunktene som gjør avlesing og sentrering enkelt på store distanser
- Leveres i veske med målskive, braket m/magnet og stativfeste, og norsk/international brukermanual
Tekniske data
|
|
Lasertype | 635 nm |
Laser klasse iht. IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Rekkevidde | Opp til 15 m* |
Rekkevidde med mottaker | Opp til 30 m |
Nøyaktighet ved 5m | +/- 1,5 mm |
Selvnivellering | 4° +/- 0,5° |
IP klasse | IP54 |
Arbeidstemperatur | -10 til +40°C |
Driftstid pr. sett batterier | Ca 11 timer ** |
Batterier | 4 x 1,5V AA |
Mål | 108x155x76 mm |
Vekt inkl. batteri | 485 g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300001961 1
|
Brakett til CLL 11 / PLL 11
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)