Laser avstandsmåler WDM3-12
WDM3-12
Et lite og robust måleverktøy for effektiv måling av lengde, areal, volum, m.m.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Ekstra robust, tetthetsklasse IP65
- Nøyaktighet +/- 1,00 mm, rekkevidde opp til 80 meter
- Minste måleverdi: 1 mm
- Selvutløser/timer: 5 - 60 sek.
- 1/4" stativfeste
- Batterier 2 x 1,5 V, LR03/AAA
- Batterienes levetid: Ca. 5000 målinger
- 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil
WDM3-12
|
|
Avstand | < 80 m |
Laser klasse etter IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Laser type | 635 nm |
Nøyaktighet | ± 1,0 mm |
Auto off | Etter 3 min |
Støv-/sprutsikker | IP65 |
Arbeids tempratur | -10°C til 50°C |
Batteri | 2 x 1,5V AAA |
Batterilevetid | ca. 5000 målinger |
Størrelse | 127x61x31 mm |
Vekt | 164 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (3)