Momentstaver 1" for muttertrekker
- Gir tilfredsstillende momentkontroll
- Fargemerket for enkel gjenkjenning
- Brukes ikke ved tiltrekning for hånd
- Brukes ikke til demontering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Pipenøkkeldybde | Drevtype | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Nøkkelbredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
6019160700990 1
|
Momentstav 1 NV33mm 600Nm 18101M
|
Drev
1 tomme
|
Lengde
300 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
55 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
33 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
1638.000 g
|
Sportype
Sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 33 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016632990 1
|
Momentstav 1 NV32mm 650Nm 18101M
|
Drev
1 tomme
|
Lengde
300 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
53.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
32 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
1610.000 g
|
Sportype
Sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501016627990 1
|
Momentstav 1 NV33mm 650Nm 18101M
|
Drev
1 tomme
|
Lengde
300 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
55 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
33 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
1638.000 g
|
Sportype
Sekskantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 33 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- På grunn av effektvariasjon mellom muttertrekkere, bør momentet overprøves med momentnøkkel