Slagsnor/krittsnor
- Kan også brukes som lodd
- Rødlakkert hus med inndeling 0° - 45°
- 15 meter snor
- Leveres uten fargepulver
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til hus | Farge | Bredde | Lengde | Ledningslengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071370 220961 1
|
Slagsnor og krittsnor 30m med utveksling
|
Materiale til hus
Presstøpt magnesium
|
Farge
Rød
|
Bredde
84 mm
|
Lengde
133 mm
|
Ledningslengde
30 m
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
222.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071370 08 090 1
|
Fargepulver kritt blå 250g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071370 082090 1
|
Fargepulver kritt rød 250g
|
Forp/Min.best.
1
|