Structron krafse lang
Krafse med langt skaft
- Glassfiberskaft med solid PowerCore glassfiberkjerne
- Ekstra skarpt og solid blad i varmebehandlet høykarbon
- PowerGrip stålring forbinder skaft og blad
ProGrip håndtak - SGS-skum gir godt grep og god demping
Bladbredde 340 mm
- Totallengde 1285 mm
- Vekt 1800 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysfarge | Nominell effekt | Bredde | Høyde | Farge | Farge på hus | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006932990 1
|
STRUCTRON KRAFSE LANG TYPE
|
Lysfarge
Gul
|
Nominell effekt
20 W
|
Bredde
126 mm
|
Høyde
468 mm
|
Farge
Gul
|
Farge på hus
Grå
|
Maks. nominell spenning
24 V
|
Min. nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Bladbredde: 340 mm
- Totallengde: 1285 mm
- Vekt: 1800 g