Wurth easy puller
Oppladbar napper for skader på stålkarosserier.
Slugger effekt
5 trinns nivåregulering for Amp.
Varsellampe for dårlig kontakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Maks. ladetid | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Frekvens | Kortslutning på sekundærstrøm | IP-beskyttelsesklasse | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Maks. lagringstemperatur | Min. lagringstemperatur | Nominell energi | Nominell strømstyrke | Lengde x bredde x høyde | Min./maks. lagringstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500001961 1
|
Wurth easy puller
|
Nominell spenning
7.4 V/DC
|
Type oppladbart batteri/batteri
Lithium jernfosfat
|
Maks. ladetid
4 h
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
8 Ah
|
Frekvens
50 Hz
|
Kortslutning på sekundærstrøm
2800 A
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/ubeskyttet
|
Lengde
480 mm
|
Bredde
85 mm
|
Høyde
220 mm
|
Produktvekt (per element)
4900.000 g
|
Maks. lagringstemperatur
45 °C
|
Min. lagringstemperatur
0 °C
|
Nominell energi
59.2 Wh
|
Nominell strømstyrke
280 A/DC
|
Lengde x bredde x høyde
480 x 85 x 220 mm
|
Min./maks. lagringstemperatur
0 til 45 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0691500195961 1
|
Batteri for Easypuller.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691500197961 10
|
Reservespiss Easy puller
|
Forp/Min.best.
1
|