Rettestasjon aluminium maxi
Rettestasjon aluminium maxi
Vognen består av:
*Vogn for rettestasjon
*Trekkarm 260mm
*Trekkarm 850mm
*Motholdsett for aluminium
*Tilbehørsboks for alu.retting
*Trekkrok 6 arm
*Varmepistol
*Karrosserifil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007763990 1
|
Rettestasjon alu. maxi 8 deler
|
Lengde
730 mm
|
Bredde
610 mm
|
Høyde
1500 mm
|
Produktvekt (per element)
56.040 kg
|
Lengde x bredde x høyde
730 x 610 x 1500 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|