Rettestasjon aluminium mini
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007764990 1
|
Rettestasjon alu. mini 2 deler
|
Lengde
900 mm
|
Bredde
410 mm
|
Høyde
820 mm
|
Produktvekt (per element)
14.280 kg
|
Lengde x bredde x høyde
900 x 410 x 820 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Hendig vogn som passer for trafo og tillhørende retteverktøy for aluminium. Leveres som startpakke for aluminiumsretting med trekkarm alu. Komplettere med aluminium trafo og retteutstyr som passer hver enkelt .
Tekniske data
Sveisevogn MINI levert med trekkarm alu 260mm.