Sveisevogn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007750990 1
|
Sveisevogn
|
Lengde
900 mm
|
Produktvekt (per element)
14.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Lengde 900mm