Trafo for aluminium rettesett
Sveisetrafo for arbeider på aluminiumskarrosserier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007673990 1
|
Trafo for aluminium rettesett
|
Lengde
420 mm
|
Bredde
210 mm
|
Høyde
310 mm
|
Produktvekt (per element)
7.400 kg
|
Lengde x bredde x høyde
420 x 210 x 310 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes til rask sveising av nøkkelbrikker ved retting av aluminiumkarosserier. Enkel i bruk med et injusteringsparameter. Ikke behov av sveisegass. Ingen behov for jordtilkobling da den er intergrert i sveisepistolen.
Tekniske data
*Lgd 385 mm
*Bredde 150 mm
*Høyde 265 mm
*Vekt 7,4 kg
*1 fas 230V
- Sikring 10 amp
*Amp 70 - 200