Trekkarm aluminium rettesett
Trekkarm for aluminium med justerbare støtteben.Dubbel krok for en eller flera nøkkelbrikker.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007752990 1
|
Trekkarm aluminium 260mm
|
Lengde
260 mm
|
Produktvekt (per element)
1.640 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes sammen med nøkkelbrikker ved retting av skader som er vanskelig og komme til fra baksiden.
Tekniske data
*Lgd 260 mm
*Bredde 80 mm
*Høyde 220 mm
*Vekt 1,64 kg
*Gummikledde støtteben