Trekkarm stor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007754990 1
|
Trekkarm stor 850mm
|
Lengde
850 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes sammen med nøkkelbrikker ved retting av større skader som man ikke kommer til fra baksiden.Støtteben med ledd og sugekopper gjør monteringen enkel over plane og profilerade flater. Kraftig konstruksjon gjør retting av større skader med godt resultat..
Tekniske data
*Lgd 850 mm
*Bredde 110 mm
*Høyde 350 mm
*Vekt 4,5 kg
*Støtteben med sugekopper
*Leveres med enkel og trippelkrok