Trekkbrikke alu. 90 Almg
Trekkbrikke alu. 90 Almg
Brukes sammen med sveisetrafo
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007758990 50
|
Trekkbrikke alu. 90° Almg lgd.55mm
|
Lengde
55 mm
|
Produktvekt (per element)
0.090 kg
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksområder
Sveises fast på aluminiumplaten. Bruk trekkarm for og dra ut skaden. For og oppnå beste resultat bør forsiktig varme brukes ved oppretting av aluminium.