Trekkrok 6 arm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007749990 1
|
Trekkrok 6 arm. 150mm
|
Lengde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
0.370 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For nøkkelbrikker ved retting av større skader som man ikke kommer til fra baksiden.Brukes sammen med trekkarm eller glidehammer. Trekkroken har ovale hull for dype skader.
Tekniske data
*Lengde 150mm
*Bredde 25mm
*Høyde 100mm
*Vekt 0,37 kg
*Dobbel innvendig gjenge M10x1.5 og M14x1.5