Trekkstift munnstykke
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007752990 1
|
Trekkarm aluminium 260mm
|
Lengde
260 mm
|
Produktvekt (per element)
1.640 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes sammen med trekkarm og trekkstift for og rette ut større skader. For og oppnå det beste resultat bør man varme forsiktig ved retting av aluminium.
Tekniske data
*Lgd 150 mm
*Bredde 15 mm
*Høyde 80 mm
*Vekt 0,21 kg