½" HEX bitspipesett kraft med klinger
Klinger og piper, 10 deler
10, 12, 14, 17 og 19 mm
- Med 5 stk standard 1/2" kraftpiper: 10, 12, 14, 17 og 19mm
- Rette løse klinger L=50 mm
- Pipe og klinge sammensatt L=75 mm
- Klingene har Prohold® plastlåsing mot pipene, som gjør at delene sitter sammen under bruk, men kan demonteres
- Klingene og pipene kan brukes hver for seg
- Leveres i boks med skuminnlegg
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600