½" 12-kt. langpiper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Overflate | Design | Glansgrad | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportype | Harmonisert systemkode | Pipenøkkeldybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712012208990 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 8mm 4305M
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21 mm
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Design
Lang
|
Glansgrad
Høyglanset
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Sportype
Dobbelt sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712012209990 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 9mm 4305M
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13.8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21 mm
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Design
Lang
|
Glansgrad
Høyglanset
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
Sportype
Dobbelt sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132110060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 10mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
96.599 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132111060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 11mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
98.500 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132112060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 12mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
101.099 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132113060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 13mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
108.500 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132114060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 14mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
115.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132115060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 15mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.6 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
112.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132116060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 16mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.6 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
118.400 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132117060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 17mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
24.1 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
135.200 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132118060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 18mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25.4 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
161.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132119060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 19mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
26.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
167.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132121060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 21mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
28.2 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
175.900 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132122060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 22mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
29.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
29.7 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
207.800 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132124060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 24mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
31.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
27 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132127060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 27mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
35.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
33 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
270.000 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132130060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 30mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
39.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
33 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
329.900 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132132060 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 32mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
41.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
34 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Glansgrad
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
321.720 g
|
Sportype
Tolvsidet hode
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712012236990 1
|
1/2 12-kt.pipe lang 36mm 4305M
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
47.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
41 mm
|
Overflate
Forkrommet/blank
|
Design
Lang
|
Glansgrad
Høyglanset
|
Materiale
Verktøystål
|
Produktvekt (per element)
484.000 g
|
Sportype
Dobbelt sekskantet
|
Harmonisert systemkode
|
Pipenøkkeldybde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|