½" 6-kt. langpiper
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Overflate | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Pipenøkkeldybde | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712132310061 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 10mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132311060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 11mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
16.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
101.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132312061 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 12mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
17.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
102.750 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132313060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 13mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
84.900 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132314060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 14mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
111.059 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132315060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 15mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 15 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
21.6 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
113.900 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132316060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 16mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.6 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
120.449 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132317060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 17mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24.1 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
24.1 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
142.500 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132318060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 18mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25.4 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25.4 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
157.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132319060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 19mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
26.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
174.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132320060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 20mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27.8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
27.8 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
789.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132321060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 21mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
28.2 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
28.2 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
188.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132322060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 22mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
29.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
29.7 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
213.500 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132324060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 24mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
31.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
27 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
212.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132327060 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 27mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
35.7 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
33 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
290.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132330061 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 30mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
39.8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
33.0 mm
|
Overflate
Forkrommet, polert
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål/stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
338.500 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712132332061 1
|
1/2 6-kt.pipe lang 32mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Lengde
77 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
41.9 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
34.0 mm
|
Overflate
Forkrommet, polert
|
Design
Lang
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Pipenøkkeldybde
35.5 mm
|
Produktvekt (per element)
385.100 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|