½" forlengere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Hjørnemål for kvadrat | ISO | Lengde i tommer | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter på pipenøkkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712138103060 1
|
1/2 forlenger L=75mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
75 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Hjørnemål for kvadrat
12.7 mm
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Lengde i tommer
3 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
123.500 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712138105060 1
|
1/2 forlenger L=125mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
125 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Hjørnemål for kvadrat
12.7 mm
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Lengde i tommer
5 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
194.000 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712138110060 1
|
1/2 forlenger L=250mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
250 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Hjørnemål for kvadrat
12.7 mm
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Lengde i tommer
10 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
363.500 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712138118060 1
|
1/2 forlenger L=457mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Lengde
457 mm
|
DIN
Vedlegg for håndbetjente pipenøkler med firkantfeste
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Hjørnemål for kvadrat
12.7 mm
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Vedlegg med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester.
|
Lengde i tommer
18 in
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
786.500 g
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|