½" kraftpipe 17 mm ekstra lang for alu.felger
- Langpipe med beskyttelseshylser som hindrer skade på kanten av bolthullene i felgen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Sportype | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Pipenøkkeldybde | Innvendig hylsediameter | Utvendig hylsediameter | Design | Materiale | Overflate | DIN | ISO | Materiale til hylse | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714130170961 1
|
1/2 kraftpipe ekstra lang 17mm for alum.
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Firkantskåret
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Sportype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
130 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
35 mm
|
Innvendig hylsediameter
25.5 mm
|
Utvendig hylsediameter
28.5 mm
|
Design
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale til hylse
Stål
|
Produktvekt (per element)
391.700 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|