½" kraftpipe 17 mm spesialprofil for Mercedes Benz hjulbolter
- Langpipe med beskyttelseshylse som hindrer skade på kanten av bolthullene i felgen
- 17 mm for Mercedes Benz C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, M-Klasse, SLK og GLK
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Pipenøkkeldybde | Innvendig hylsediameter | Utvendig hylsediameter | Design | Materiale | Overflate | DIN | ISO | Materiale til hylse | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714130417961 1
|
1/2 kraftpipe spesialprofil 17mm for MB
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Special profile for mounting vehicle-specifically wheel bolts
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Lengde
86 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Innvendig hylsediameter
24.5 mm
|
Utvendig hylsediameter
27 mm
|
Design
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale til hylse
Plast
|
Produktvekt (per element)
228.900 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Lengde | ||||
---|---|---|---|---|
86 | 25 | 24,5 | 27 | 25 |