½" kraftpipe 21 mm spesialprofil for Hyundai og Kia hjulbolter
- Langpipe med beskyttelseshylse som hindrer skade på kanten av bolthullene i felgen
- 21 mm for Hyundai i30, Hyundai Tucson og Kia
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Pipenøkkeldybde | Innvendig hylsediameter | Utvendig hylsediameter | Design | Materiale | Overflate | DIN | ISO | Materiale til hylse | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714130421961 1
|
1/2 kraftpipe spes.profil 21mm f.Hyu/KIA
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Special profile for mounting vehicle-specifically wheel bolts
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Lengde
86 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
31 mm
|
Pipenøkkeldybde
25 mm
|
Innvendig hylsediameter
28.5 mm
|
Utvendig hylsediameter
31 mm
|
Design
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale til hylse
Plast
|
Produktvekt (per element)
261.100 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Lengde | ||||
---|---|---|---|---|
86 | 25 | 28,5 | 31 | 25 |