½" kraftpiper for alu.felger
- Langpiper med beskyttelseshylser som hindrer skade på kanten av bolthullene i felgen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Sportype | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Pipenøkkeldybde | Innvendig hylsediameter | Utvendig hylsediameter | Design | Materiale | Overflate | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071413017 061 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 17mm for alum.
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
85 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
22 mm
|
Innvendig hylsediameter
24.4 mm
|
Utvendig hylsediameter
26.8 mm
|
Design
Smidd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
219.500 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413019 061 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 19mm for alum.
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
85 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
22 mm
|
Innvendig hylsediameter
26.5 mm
|
Utvendig hylsediameter
28.8 mm
|
Design
Smidd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
236.700 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413021 061 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 21mm for alum.
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
85 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
22 mm
|
Innvendig hylsediameter
28.4 mm
|
Utvendig hylsediameter
30.7 mm
|
Design
Smidd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
243.200 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413022 961 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 22mm for alum.
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
85 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
32 mm
|
Pipenøkkeldybde
22 mm
|
Innvendig hylsediameter
30 mm
|
Utvendig hylsediameter
32.6 mm
|
Design
Smidd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
262.800 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|