½" kraftpiper Power for aluminiumsfelger
- Langpiper med integrerte Power sikkerhetshylser som hindrer at pipene sprekker ved overbelastning
- Dobbelt så lang levetid som standard kraftpiper for alu.felger
- Med beskyttelseshylser som hindrer skade på kanten av bolthullene i felgen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Sportype | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Pipenøkkeldybde | Innvendig hylsediameter | Utvendig hylsediameter | Design | Materiale | Overflate | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071413417 961 10
|
1/2 kraftpipe Power 17mm for alufelger
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
86 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25.5 mm
|
Pipenøkkeldybde
20 mm
|
Innvendig hylsediameter
24 mm
|
Utvendig hylsediameter
26 mm
|
Design
Smidd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
177.200 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413419 961 10
|
1/2 kraftpipe Power 19mm for alufelger
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
86 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27.5 mm
|
Pipenøkkeldybde
20 mm
|
Innvendig hylsediameter
26 mm
|
Utvendig hylsediameter
28 mm
|
Design
Smidd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
201.000 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413421 961 10
|
1/2 kraftpipe Power 21mm for alufelger
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
86 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
20 mm
|
Innvendig hylsediameter
28 mm
|
Utvendig hylsediameter
30 mm
|
Design
Smidd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
244.000 g
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|