½" leddskralle, kort og lang
- Langt gummiert håndtak
- Omskifterhjul
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Materiale | Overflate | Materiale til håndtak | Lengde | Håndtaklengde | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Håndtaksdiameter | Skrallediameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Spaklengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071513 90 090 1
|
1/2 skralle med ledd std. L=264mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Forkrommet, polert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Lengde
264 mm
|
Håndtaklengde
105 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
39 mm
|
Håndtaksdiameter
29 mm
|
Skrallediameter
35 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
626.000 g
|
Spaklengde
245 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513 91 090 1
|
1/2 skralle med ledd lang L=402mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Overflate
Forkrommet, polert
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Lengde
402 mm
|
Håndtaklengde
105 mm
|
Skrallehodehøyde
24 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
39 mm
|
Håndtaksdiameter
29 mm
|
Skrallediameter
35 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Produktvekt (per element)
802.000 g
|
Spaklengde
380 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|