½" skralle standard
- Gummiert håndtak
- Omskifterhjul
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Materiale | Materiale til håndtak | Overflate | Antall tenner | Lengde | Spaklengde | Håndtaklengde | Håndtaksdiameter | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07120120 960 1
|
1/2 skralle Zebra L=250mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Materiale
Stål
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Overflate
Krombelagt
|
Antall tenner
72 STK
|
Lengde
250 mm
|
Spaklengde
240 mm
|
Håndtaklengde
112 mm
|
Håndtaksdiameter
26 mm
|
Skrallediameter
37 mm
|
Skrallehodehøyde
26 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
43 mm
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere - Drivende deler med firkantfeste for håndbetjente pipenøkler - Dimensjoner og tester
|
Produktvekt (per element)
608.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|