3/8" bitspipe for innv. 6-kt. HEX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Design | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Materiale | Overflate | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | DIN | Bladlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071512704 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 4mm L=50,5
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Produktvekt (per element)
45.500 g
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512705 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 5mm L=50,5
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Produktvekt (per element)
44.500 g
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512706 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 6mm L=50,5
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Produktvekt (per element)
45.450 g
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512707 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 7mm L=50,5
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Produktvekt (per element)
52.000 g
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512708 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 8mm L=50,5
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Produktvekt (per element)
50.500 g
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512709 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 9mm L=50,5
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Produktvekt (per element)
54.500 g
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071512710 061 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 10mm L50,5
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
50.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
|
Produktvekt (per element)
56.500 g
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
DIN
Bits med firkantfeste for innvendig sekskant-skrue, håndbetjent
|
Bladlengde
20.5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0712066612990 1
|
3/8 bitspipe HEX f.innv.6-kt. 12mm L=62
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Spor
Nøkkelstørrelse 12 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Design
Kort
|
Lengde
62 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21.1 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Krombelagt
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
20 mm
|
Produktvekt (per element)
94.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
DIN
|
Bladlengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|