3/8" kardangledd kraft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Utvendig diameter på pipenøkkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712005938990 1
|
3/8 kardangledd kraft 13770-P
|
Drev
3/8 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
56 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|