½" kardangledd, kraft
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Drevtype | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712000912990 1
|
1/2 kardangledd kraft 14770P
|
Drev
1/2 tomme
|
Lengde
74 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27 mm
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Materiale
Verktøystål
|
Overflate
Svart, fosfatert
|
Produktvekt (per element)
210.000 g
|
Sportype
For innvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|