½" kraftpiper, lange 6-kt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Nøkkelbredde | Sportype | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Pipenøkkeldybde | Materiale | Overflate | DIN | Harmonisert systemkode | ISO | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071413 13 064 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 13mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 13 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
20.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
25 mm
|
Pipenøkkeldybde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
136.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 131061 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 16mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 16 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
24 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
204.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 14 064 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 17mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
25 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
183.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 142061 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 18mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 18 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
26 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
238.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 15 064 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 19mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 19 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
195.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 151090 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 21mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 21 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
30 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
254.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 16 064 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 22mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
32 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
270.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 17 064 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 24mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
34 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
298.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071413 18 064 1
|
1/2 kraftpipe lang 6-kt. 27mm
|
Drev
1/2 tomme
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Lengde
78 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
38 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
30 mm
|
Pipenøkkeldybde
13 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Produktvekt (per element)
314.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|