½" piper for utvendig Torx
- Matt forkrommet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Spor | Drevtype | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Overflate | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Sportykkelse | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071513210 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E10
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
12.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
55.500 g
|
Sportykkelse
9.43 mm
|
Sportype
For utvendig TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513211 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E11
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
13.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
56.800 g
|
Sportykkelse
10.1 mm
|
Sportype
For utvendig TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513212 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E12
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
14.3 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
54.800 g
|
Sportykkelse
11.18 mm
|
Sportype
For utvendig TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513214 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E14
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
15.8 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
56.849 g
|
Sportykkelse
12.91 mm
|
Sportype
For utvendig TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513216 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E16
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
19.6 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
67.400 g
|
Sportykkelse
14.76 mm
|
Sportype
For utvendig TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513218 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E18
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
21 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
22.5 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
66.589 g
|
Sportykkelse
16.72 mm
|
Sportype
For utvendig TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513220 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E20
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
22.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
23 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
72.700 g
|
Sportykkelse
18.5 mm
|
Sportype
For utvendig TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071513224 061 1
|
1/2 pipe for utvendig Torx E24
|
Drev
1/2 tomme
|
Spor
TX-spiss
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
27.5 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
28 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Design
Kort
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
119.500 g
|
Sportykkelse
22.17 mm
|
Sportype
For utvendig TX
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|