½" repsett for latmann, Stahlwille
- Maks belastning for 1/2" 4-kt. er i følge DIN-norm 300Nm.
- Husk at 4-kt. ikke tåler mer selv om man velger en latmann med langt håndtak.
- 4-kt. - brudd dekkes ikke på garanti
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712130104990 1
|
Rep.sett f.latmann Stahlwille 504 gammel
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/2 tomme
|
Produktvekt (per element)
78.000 g
|
Materiale
Krom-vanadium-stål
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Rep. sett til ny type latmann med svart festeskrue er bestillingsvare på Stahlwille nr. 5040N. Ny og gammel type går ikke omhverandre.