Kombinøkkelsett SL med skralle og ledd, tommer, 6 deler
- Ring: POWERDRIV® 12-kant
- Kjeft: 15° vinklet i forhold til håndtaket
- Maks moment i følge DIN 899
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Antall tenner | Glansgrad | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714263400961 1
|
Kombinøkkelsett SL 5/16-3/4 6-deler
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Antall tenner
72 STK
|
Glansgrad
Satinert
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
900.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Dette er et spesialverktøy for å spare tid ved arbeid på steder med dårlig plass. Verktøyet er ikke beregnet på løsning av fastsittende/ rustne skruer eller kraftig tiltrekking.
Tekniske data
- 72-tenners «klikkskralle» i ringenden gir kun 5° trekkvinkel
- 180° ledd gir bedre plass til fingrene og nøkkelen går lettere klar av hindringer i trekkvinkelsonen.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714263310961 1
|
Kombinøkkel SL 5/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714263315961 1
|
Kombinøkkel SL 3/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714263320961 1
|
Kombinøkkel SL 7/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714263325961 1
|
Kombinøkkel SL 1/2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714263330961 1
|
Kombinøkkel SL 5/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714263335961 1
|
Kombinøkkel SL 11/16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714263340961 1
|
Kombinøkkel SL 3/4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714263345961 1
|
Kombinøkkel SL 7/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714263350961 1
|
Kombinøkkel SL 1
|
Forp/Min.best.
1
|