T-håndtak HEX kuleskrutrekker
- Gjennomgående vinkelnøkkel tillater høyere moment
- 2 komponent T-håndtak med hard kjerne og myk overflate gir den beste kombinasjonen av styrke, stabilitet og grep
- Opphengshull i håndtaket
- Kulehode for vinkling inntil 25 grader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Produktvekt (per element) | Håndtakbredde | Bredde | Lengde på skrutrekkerens sidetupp | Lengde | Materiale til håndtak | Håndtaklengde | Overflate | Spor | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06131145 961 1
|
T-håndtak HEX kuleskrutrekker 5x185mm
|
Bladlengde
115 mm
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Håndtakbredde
23.5 mm
|
Bredde
110 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Lengde
185 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06131148 961 1
|
T-håndtak HEX kuleskrutrekker 8x185mm
|
Bladlengde
115 mm
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Håndtakbredde
23.5 mm
|
Bredde
110 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Lengde
185 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0613114100961 1
|
T-håndtak HEX kuleskrutrekker 10x235mm
|
Bladlengde
165 mm
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Håndtakbredde
23.5 mm
|
Bredde
110 mm
|
Lengde på skrutrekkerens sidetupp
17 mm
|
Lengde
235 mm
|
Materiale til håndtak
2-komponent plast
|
Håndtaklengde
|
Overflate
Matt krom
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|