Skrutrekkerklinger med 6 mm tange Lengde: 175 mm
- Kan også brukes direkte i chuck på driller.
- Klinger av høylegert spesialstål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Nøkkelbredde, klinge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06138011 090 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel PH1/Rett 4mm
|
Spor
PH-spissSpor 4 mm
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
37.583 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06138012 060 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel PH2/Rett 6mm
|
Spor
PH-spissSpor 6 mm
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
39.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06138032 060 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel PH2/PZ2 L=175mm
|
Spor
PH-spissPZ-spiss
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
38.917 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06138041 090 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel TX10/TX15 175mm
|
Spor
TX-spissTX-spiss
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06138042 090 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel TX20/TX25 175mm
|
Spor
TX-spissTX-spiss
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06138043 090 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel TX30/TX40 175mm
|
Spor
TX-spissTX-spiss
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06138051 090 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel HEX 4/4mm kule
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
39.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06138052 090 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel HEX 5/5mm kule
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06138053 060 1
|
Skrutrekkerklinge dobbel HEX 6/6mm kule
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Lengde
175 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde, klinge
6 mm
|
Produktvekt (per element)
42.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|