Slagtrekkersett med 8mm bits
Slagtrekkersett leveres med 4 stk 8 mm bits: Phillips 2 og 3 Rettspor bredde 9 og 11mm
Metallkasse: 190 x 59 x 45 mm, 960 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0712005112990 1
|
Slagtrekkersett med 4 stk. bits AG112A
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Produktvekt (per element)
1150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0712008032990 1
|
1/2 bitsholder 8mm L=32mm 4138
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614177583005 5
|
5/16 bits PH2 L=32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614177770005 5
|
5/16 bits PH3 L=32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714326109990 1
|
5/16 bits Rett 1,6x9mm L=32mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714326111990 1
|
5/16 bits Rett 1,6x11mm L=32mm
|
Forp/Min.best.
1
|