T-håndtak HEX skrutrekkersett
Innvendig 6-kt. 2,5 - 8 mm
Inneholder:
- uten kulehode: 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm
- med kulehode: 5,0 mm, 6,0 mm og 8,0 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600