T-håndtak HEX skrutrekkersett 2,5-8 mm
- 2 komponenet T-håndtak med hard kjerne og myk overflate gir den beste kombinsjon av styrke, stabilitet og grep
- Opphengshull i håndtaket
Inneholder:
HEX, innvendig 6-kt. 2,5 - 8 mm
- Uten kulehode: 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm
- Med kulehode: 5,0 mm, 6,0 mm og 8,0 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Sportype | Bærekraft | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061311406 961 1
|
T-håndtak HEX skrutrekkersett 2,5-8mm
|
Antall deler i sortiment/sett
6 STK
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Bærekraft
0 – ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
468.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061311625 961 1
|
T-håndtak HEX 6-kt.skrutrekker 2,5x174mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06131163 961 1
|
T-håndtak HEX 6-kt.skrutrekker 3x174mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06131164 961 1
|
T-håndtak HEX 6-kt.skrutrekker 4x174mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06131145 961 1
|
T-håndtak HEX kuleskrutrekker 5x185mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06131148 961 1
|
T-håndtak HEX kuleskrutrekker 8x185mm
|
Forp/Min.best.
1
|