Dorer, håndbeskyttet, lange og kraftige syl.
- Kunststoffhåndtaket er vibrasjonsdempende
- Herdet verktøystål med hardhet: Slagenden 38 – 46 HRC Arbeidsenden 54 – 58 HRC
- Herdingen hindrer splintring og gir høy slitestyrke
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Slagflatediameter | Støtbeskyttelseslengde | Harmonisert systemkode | Bredde på spiss | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071463 308060 1
|
Dor sylindrisk 8x230mm med håndbeskytte.
|
Produktvekt (per element)
264.250 g
|
Slagflatediameter
10 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Bredde på spiss
8 mm
|
Lengde
230 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 310060 1
|
Dor sylindrisk 10x240mm m.håndbeskytte.
|
Produktvekt (per element)
289.000 g
|
Slagflatediameter
10 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Bredde på spiss
10 mm
|
Lengde
240 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 312060 1
|
Dor sylindrisk 12x260mm m.håndbeskytte.
|
Produktvekt (per element)
341.899 g
|
Slagflatediameter
10 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Bredde på spiss
12 mm
|
Lengde
260 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 314060 1
|
Dor sylindrisk 14x280mm m.håndbeskytte.
|
Produktvekt (per element)
486.000 g
|
Slagflatediameter
15 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Bredde på spiss
14 mm
|
Lengde
280 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 316061 1
|
Dor sylindrisk 16X290mm m.håndbeskytte.
|
Produktvekt (per element)
558.000 g
|
Slagflatediameter
15 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Bredde på spiss
16 mm
|
Lengde
290 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|