Dorer, håndbeskyttet, standard sylindriske
- Kunststoffhåndtaket er vibrasjonsdempende
- Herdet verktøystål med hardhet: Slagenden 38 – 46 HRC Arbeidsenden 54 – 58 HRC
- Herdingen hindrer splintring og gir høy slitestyrke
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde på spiss | Lengde | Støtbeskyttelseslengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Slagflatediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071463 253961 1
|
Dor sylindrisk 3x150mm med håndbeskytte.
|
Bredde på spiss
3 mm
|
Lengde
150 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Slagflatediameter
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 252961 1
|
Dor sylindrisk 2x150mm med håndbeskytte.
|
Bredde på spiss
2 mm
|
Lengde
150 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
77.000 g
|
Slagflatediameter
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 254961 1
|
Dor sylindrisk 4x150mm med håndbeskytte.
|
Bredde på spiss
4 mm
|
Lengde
150 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
79.000 g
|
Slagflatediameter
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 255961 1
|
Dor sylindrisk 5x150mm med håndbeskytte.
|
Bredde på spiss
5 mm
|
Lengde
150 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
82.000 g
|
Slagflatediameter
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071463 256961 1
|
Dor sylindrisk 6x150mm med håndbeskytte.
|
Bredde på spiss
6 mm
|
Lengde
150 mm
|
Støtbeskyttelseslengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
86.000 g
|
Slagflatediameter
10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|