Estwing bøyd klo snekkerhammer
- Estwings Curved Claw Solid Steel Hammer har en ekstremt god balanse.
- Prosusert av amerikansk stål
- Hodet og håndtaket er helpolert og smidd i ett stykke.
- Det suverene Shock Reduction Grip® er støpt på og tilbyr det ypperste innen både komfort og holdbarhet, samtidig som det reduserer vibrasjoner forårsaket av støt.
- Hver hammer er testet for uønsket 'synging' i stålet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale til håndtak | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501015988990 1
|
Estwing hammer 16 oz bøyd klo
|
Lengde
350 mm
|
Materiale til håndtak
Naturgummi
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Stål
|
Produktvekt (per element)
720.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501015989990 1
|
Estwing hammer 20 oz bøyd klo
|
Lengde
350 mm
|
Materiale til håndtak
Naturgummi
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Stål
|
Produktvekt (per element)
850.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Spesifikasjoner 16 oz / 20 oz
- Vekt: 720 g / 850 g
- Lengde: 330 mm / 349 mm