Pennhammer
- 180 gr. pennhammer, engelsk form (No. 087/1)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hammervekt | Lengde | Materiale | Materiale til lang håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714803180990 1
|
Pennhammer 180g for elektr.87/1
|
Hammervekt
180 g
|
Lengde
300 mm
|
Materiale
Stål
|
Materiale til lang håndtak
Aske
|
Produktvekt (per element)
240.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071573520 090 1
|
Hammerskaft Ask 200g L=280mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573601 005 1
|
Ringkile for hammerskaft str.1 100-200g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573510 090 1
|
Hammerskaft Ask 100g L=260mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573530 090 1
|
Hammerskaft Ask 300g L=300mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573550 090 1
|
Hammerskaft Ask 500g L=320mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573602 005 1
|
Ringkile for hammerskaft str.2 200-300g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573603 005 1
|
Ringkile for hammerskaft str.3 400-500g
|
Forp/Min.best.
1
|